01106303-ART. TU1208C-20-X214

Raccordi e tubi - Tubi resistenti a sostanze chimiche e pulite, poliuretano, conformi a FDA - TU-X214

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SMC:TU1208C-20-X214
Rubix:999240814001829
Produttore:TU1208C-20-X214
01106303-ART. TU1208C-20-X214

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 01106303-ART. TU1208C-20-X214


-Compatibile con il test di dissoluzione FDA § 177.2600 e con il test di dissoluzione (UE) n. 10/2011
-Diametro esterno del tubo applicabile: Ø 4 a Ø 12 mm
-8 varianti di colore.

Dimensioni: 1208 (O.D. Ø12, I.D. Ø8)
Colore: C (trasparente)
Lunghezza rotolo: 20 (rotolo da 20 m)

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
€ 88,90 IVA esclusa
/ Metro
€ 108,46 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione