TUBO IN POLIURETANO PU VERDE 25M 4X2,5 785571

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785571
Rubix:170000000533013
EAN:3660338032240
TUBO IN POLIURETANO PU VERDE 25M 4X2,5 785571

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreverde
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIURETANO PU VERDE 25M 4X2,5 785571


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloreverde
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
Temperatura minima-40 °C
Temperatura massima60 °C
23,93 IVA esclusa
/ Pacchetto
29,19 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione