TUBO IN POLIURETANO PU ROSSO 25M 8X5,5 785583

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:785583
Rubix:170000000533025
EAN:3660338032363
TUBO IN POLIURETANO PU ROSSO 25M 8X5,5 785583
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIURETANO PU ROSSO 25M 8X5,5 785583


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorerosso
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,31 IVA esclusa
/ Pacchetto
65,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione