00028408-ART. TU1208G-100

Tubo in PU

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:TU1208G-100
Rubix:999240814001844
Produttore:00028408
EAN:3618036611786
00028408-ART. TU1208G-100

Dettagli del prodotto : 00028408-ART. TU1208G-100


I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.

Punti di forza

•Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
409,95 IVA esclusa
/ Metro
500,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione