00028269-TUBO POLIURET.D.8X5 TRASP.100MT TU0805C-100

Tubo in PU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0805C-100
Rubix:999240814001858
Produttore:TU0805C-100
EAN:3618036613407
00028269-TUBO POLIURET.D.8X5 TRASP.100MT TU0805C-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028269-TUBO POLIURET.D.8X5 TRASP.100MT TU0805C-100


I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.

Punti di forza

•Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloretrasparente
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
€ 180,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 220,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione