Riferimenti
Mecaline:846340
Rubix:170000000535173
EAN:3660338081767


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846340
MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche.
Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | pa |
| Lunghezza rullo | 100 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 91,46 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 111,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione