00113299-ARTICOLO TPH0604W-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TPH0604W-100
Rubix:999221025039035
Produttore:TPH0604W-100
EAN:3618036620313
00113299-ARTICOLO TPH0604W-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorebianco
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00113299-ARTICOLO TPH0604W-100


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e in fasci da 20 o 100 metri.
TPH, tubo gran purezza (tubo in poliolefina)

Punti di forza

•Tubo in poliolefine
Disponibile in 6 colori diversi
Disponibile in bobine da 20m o 100m
Adatto per applicazioni aria, gas e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1260 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorebianco
Materialeresina poliolefinica
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineJP
€ 188,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 229,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione