TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846305

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:846305
Rubix:170000000535140
EAN:3660338081590
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846305
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846305


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
63,50 IVA esclusa
/ Rotoli
77,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione