541679-TUBO ROBUSTO PAN-R-16X3-SI

Tubazioni per impieghi gravosi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PAN-R-16X3-SI
Rubix:160000000599503
Produttore:541679
EAN:4052568050634
541679-TUBO ROBUSTO PAN-R-16X3-SI

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Coloregrigio
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 541679-TUBO ROBUSTO PAN-R-16X3-SI


Tubo robusto PAN-R-16X3-SI Con tolleranza esterna, per alte pressioni fino a 20 bar, ad elevata resistenza termica e meccanica. Diametro esterno=16 mm, Raggio di curvatura influente sulla portata=73 mm, Diametro interno=10 mm, Raggio min. di curvatura=42 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 35 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Peso124,68 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno16 mm
Coloregrigio
Materialetpe-a
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-30 °C
Temperatura massima80 °C
Paese d'origineCZ
Codice doganale39173200
€ 16,11 IVA esclusa
/ Metro
€ 19,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione