TUBO IN POLIAMIDE PA GIALLO 25M 4X2,7 846320

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846320
Rubix:170000000535153
EAN:3660338081460
TUBO IN POLIAMIDE PA GIALLO 25M 4X2,7 846320

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,7 mm
Diametro esterno4 mm
Coloregiallo
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN POLIAMIDE PA GIALLO 25M 4X2,7 846320


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,7 mm
Diametro esterno4 mm
Coloregiallo
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
21,44 IVA esclusa
/ Rotoli
26,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione