00091771-ART. TL1210-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:TL1210-20
Rubix:999240813001770
Produttore:TL1210-20
EAN:3618036135930
00091771-ART. TL1210-20
Riepilogo info tecniche
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00091771-ART. TL1210-20


Series TL high purity fluoropolymer tubing is available as standard in metric sizes of 10m or 20m rolls. The TL series has outstanding corrosion resistance, compatible with chemicals such as acids, bases and ultrapure water.
TL, tubi in fluororesina sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Peso500 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Lunghezza rullo20 m
846 mm
53 mm
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
684,31 IVA esclusa
/ Unità
834,86 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione