Riferimenti
Mecaline:846302
Rubix:170000000535137
EAN:3660338081415


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | naturale |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846302
MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche.
Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | naturale |
| Materiale | pa |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 21,95 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 26,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione