TR6X8-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIAMMIDE RILSAN PA11 PHL 6X8 BLU SCURO
Tubo lineare
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mebra Plastik:TR6X8 BS
Rubix:999190100095050
Produttore:TR6X8BS100


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : TR6X8-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIAMMIDE RILSAN PA11 PHL 6X8 BLU SCURO
Punti di forza
•Tubo in bio-poliammide 11 di origine vegetale derivata dall'olio di ricino
Plastificato, stabilizzato alla luce e al calore
Plastificato, stabilizzato alla luce e al calore
Applicazioni
Automazione industriale;Apparecchiature per vuoto;Macchina utensile;Robotica;Trasferimento di prodotti chimici a base di petrolio;Sistema di frizione;Sistemi frenanti per rimorchi di camion;Resistenza chimica;Linee per il controllo dei parassiti
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliammide |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,79 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione