00027670-ART. TRBU0604BU-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TRBU0604BU-100
Rubix:999240814001900
Produttore:TRBU0604BU-100
EAN:3618036618785
00027670-ART. TRBU0604BU-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00027670-ART. TRBU0604BU-100


I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
TRBU, tubi ignifughi in poliuretano a doppio strato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1020 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano; poliolefina
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 330,40 IVA esclusa
/ Metro
€ 403,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione