Riferimenti
Rif. sostituito:853622
Mecaline:867038
Rubix:170000000541077
EAN:3660338210730


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO FLESSIBILE 867038
Tubo con ottima flessibilità per l'erogazione di aria compressa. Corona di 25 m
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 19 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 27 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | pvc |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,20 IVA esclusa
/ Metro
€ 8,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione