TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NATURALE 25M 12X9 860515

TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860515
Rubix:170000000538319
EAN:3660338153730
TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NATURALE 25M 12X9 860515

Riepilogo info tecniche

Diametro interno9 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NATURALE 25M 12X9 860515


Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno9 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenaturale
Materialebi-po
Lunghezza rullo25 m
€ 85,08 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 103,80 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione