• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • SCELTI PER TE(520)
  • Preparazione dell'aria compressa(1992)
  • Componenti pneumatici(16.751)
  • Accessori pneumatici(6597)
  • Compressori e sistemi aria compressa(285)
Vedi Pneumatica
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Pneumatica
Accessori pneumatici
Tubazioni
Tubo flessibile
BUSSOLA X UNISPEED PNEUM. 06L UNIB06L

BUSSOLA X UNISPEED PNEUM. 06L UNIB06L

MACCHINE PREPARAZIONE TUBI

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
O+P:UNIB06L
Rubix:999221220062776
brand logo
Documenti

Dettagli del prodotto : BUSSOLA X UNISPEED PNEUM. 06L UNIB06L


BUSSOLA X UNISPEED PNEUM. 06L

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

PRODOTTI PER MANUTENZIONE 729834TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 86053400264348-ARTICOLO TU0805BU1-10000027283-SPIR.POLIUR.SMC NERO 2MT-6X4-1 TCU0604B-1TUBO RAME IN ROTOLO DIAM INTERNO 4MM DIAM ESTERNO 6MM RAME RICOTTO G/MT 131 TRA0600934545-ARTICOLO TLM0604N-100TUBO RAME D.14X1 363GR./MT. RRN14 ROT.50MT.TUBO POLIURETANO 4X2,5 NEUTRO PU254N008SP00011671 TUBO FLES. INOX DN80 FL GIR+FL GIR INOX PN 40 L=650MM CERT. PED+ COLL.30BAR SP00011671 TFN003556065000028363-ARTICOLO TU1065W-10000028499-ART. T1075W-100TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846244TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NATURALE 100M 8X6 846249TUBETTO LISCIO D.INT.TUBO: 5/16 D.ATT: 8 MM PRES: 350 BAR MAT: ACC.CARB. COD0805TUBO PTFE NEUTRO 4X2 10.000.009
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto