00028338-TUBO POLIURET. D. 10X6,5 TRASP 100MT TU1065C-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1065C-100
Rubix:999181200003463
Produttore:TUS0805BU-20
EAN:3618036612516
00028338-TUBO POLIURET. D. 10X6,5 TRASP 100MT TU1065C-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno6,5 mm
Diametro esterno10 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028338-TUBO POLIURET. D. 10X6,5 TRASP 100MT TU1065C-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5760 g
Diametro interno6,5 mm
Diametro esterno10 mm
Coloretrasparente
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
€ 282,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 345,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione