TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785591

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Mecaline:785591
Rubix:170000000533033
EAN:3660338032448
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785591
Riepilogo info tecniche
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785591


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreblu
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
Mostra UNSPSC / ECL@SS
126,50 IVA esclusa
/ Pacchetto
154,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione