PA4X6-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIAMMIDE PA12 PHL MB-LONGLIFE 4X6 BLU SCURO
Tube
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mebra Plastik:PA4X6
Rubix:999180400034777
Produttore:PA4X6BS100

Documenti
Dettagli del prodotto : PA4X6-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIAMMIDE PA12 PHL MB-LONGLIFE 4X6 BLU SCURO
Bio-poliammide 11 di origine vegetale derivata dall’olio di ricino. Realizziamo una vasta gamma di tubi flessibili in 12 colori diversi, mono lineari, multipli e spiralati per le differenti applicazioni di settore, grazie alle eccellenti proprietà fisiche-termiche e chimiche della materia prima. Materia prima realizzata per soddisfare le normative DIN 73378/74324 PHL (plastificata ad alta resistenza alla temperature e alla luce).
Punti di forza
•Flexible tubing, plasticized, light and heat stabilized
Applicazioni
Industrial Automation;Vacuum Equipment;Lubrication;Machine Tool;Robotics;Pest Control Lines;Petroleum Based Chemical Transfer;Clutch System;Breaking Systems Truck Trailers;Hydrolysis Resistance
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,42 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
