Riferimenti
Festo:PUN-H-6X1-TBL
Rubix:160000001753224
Produttore:8048681

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
Dettagli del prodotto : 8048681-TUBO IN PLASTICA PUN-H-6X1-TBL
- Molto resistente alle piegature e estremamente robusto grazie allo spessore della parete aumentato
- Massima flessibilità nonostante l'aumento dello spessore della parete
- Alta resistenza ai microbi e all'idrolisi
- Adatto all'uso con catene portacavi
- Mezzo di esercizio: aria compressa, vuoto, acqua
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | tpe-u (poliuretano) |
| Lunghezza rullo | 50 m |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Temperatura minima | -35 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,84 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore