197061-TUBO IN PLASTICA PFAN-4X0,75-NT

Tubo di plastica

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PFAN-4X0,75-NT
Rubix:160000000590754
Produttore:197061
EAN:4052568044862
197061-TUBO IN PLASTICA PFAN-4X0,75-NT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,9 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197061-TUBO IN PLASTICA PFAN-4X0,75-NT


Tubo in plastica PFAN-4X0,75-NT Approvato per l'uso nel settore alimentare, per temperature fino a 150° C Diametro esterno=4 mm, Raggio di curvatura rilevante per la portata=37 mm, Diametro interno=2,9 mm, Raggio di curvatura minimo=11 mm, Pressione di esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)500x500x50 mm
Peso14,3 g
Diametro interno2,9 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenaturale
Materialepfa
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
€ 10,13 IVA esclusa
/ Metro
€ 12,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione