Riferimenti
SMC:TRS0805BU-100
Rubix:999221025039457

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00131596-ARTICOLO TRS0805BU-100
Flame resistant TRS soft nylon tubing (Equivalent to UL-94 Standard V-0), is available in 20 and 100 meter rolls. The TRS series is applicable for general air pressure and water in a spark atmosphere such as spot welding. Available colors include black, white, red, blue and green.
TRS, tubi in nylon morbido
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5039 g |
|---|---|
| Diametro interno | 5 mm |
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | nylon |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 458,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 559,16 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione