Riferimenti
Festo:PR-6-BL
Rubix:999181100009731
Produttore:12974
EAN:4052568304188

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 5,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9,7 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : 12974-TUBO ROBUSTO PR-6-BL
Tubo per impieghi gravosi Festo pr-6-bl 12974
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 5,9 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 9,7 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Pressione minima di esercizio | -0,95 bar |
| Temperatura minima | -30 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,53 IVA esclusa
/ Metro
€ 12,85 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione