Riferimenti
SMC:TCU0425B-1
Rubix:999220314007871
Produttore:TCU0425B-1
EAN:3618036143652

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00027254-SPIRALE SINGOLA NERA TCU0425B-1
Tubi
TCU, tubi a spirale in poliuretano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 18 g |
|---|---|
| Diametro interno | 2,5 mm |
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 1,5 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
| Codice doganale | 39173200 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 15,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore