Riferimenti
SMC:TU0604YR-20
Rubix:999221025032719
Produttore:TU0604YR-20
Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | arancione |
Dettagli del prodotto : 00028237-ARTICOLO TU0604YR-20
I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico
Punti di forza
-Estremamente flessibile
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | arancione |
| Temperatura minima | -20 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,60 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione