TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 25M 8X6 846241
TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:846241
Rubix:170000000535086
EAN:3660338081293


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 25M 8X6 846241
Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 6 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 8 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | bi-po |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,28 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 45,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione