00203310-ART. TRS0805R-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TRS0805R-100
Rubix:999240813001826
Produttore:TRS0805R-20
00203310-ART. TRS0805R-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00203310-ART. TRS0805R-100


Flame resistant TRS soft nylon tubing (Equivalent to UL-94 Standard V-0), is available in 20 and 100 meter rolls. The TRS series is applicable for general air pressure and water in a spark atmosphere such as spot welding. Available colors include black, white, red, blue and green.
TRS, tubi in nylon morbido

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4998 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorerosso
Materialenylon
Lunghezza rullo100 m
Paese d'origineJP
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione