Riferimenti
SMC:TCU0604B-3
Rubix:999221025032559
Produttore:TCU0604B-3
EAN:3618036142600

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00027307-ARTICOLO TCU0604B-3
Tubi
TCU, tubi a spirale in poliuretano
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 141 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | nero |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 1 m |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 42,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 52,18 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore