197064-TUBO IN PLASTICA PFAN-10X1,5-NT

Tubi pneumatici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PFAN-10X1,5-NT
Rubix:160000000590757
Produttore:197064
EAN:4052568081805
197064-TUBO IN PLASTICA PFAN-10X1,5-NT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197064-TUBO IN PLASTICA PFAN-10X1,5-NT


Tubo in plastica PFAN-10X1,5-NT Approvato per l'uso nel settore alimentare, per temperature fino a 150° C Diametro esterno=10 mm, Raggio di curvatura rilevante per la portata=140 mm, Diametro interno=7 mm, Raggio di curvatura minimo=22 mm, Pressione di esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)660x660x80 mm
Peso83,44 g
Diametro interno7 mm
Diametro esterno10 mm
Colorenaturale
Materialepfa
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
36,85 IVA esclusa
/ Metro
44,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione