00264309-ARTICOLO TU0425B-500

Tubo in PU

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
SMC:TU0425B-500
Rubix:999221025041803
Produttore:00264309
EAN:3618036616149
00264309-ARTICOLO TU0425B-500

Dettagli del prodotto : 00264309-ARTICOLO TU0425B-500


I tubi della serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità per i tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubi in poliuretano duro, è disponibile in versione standard o ad alta pressione, mentre TUS è un tubo in poliuretano morbido.

Punti di forza

•Disponibile in 8 colori standard
Disponibile in 2 formati di rotolo
Pressione massima di esercizio 0.8MPa a 20 C

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
229,58 IVA esclusa
/ Unità
280,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione