00113204-ROTOLO 100 MT T0604B-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:T0604B-100
Rubix:999240814001831
Produttore:00113204
00113204-ROTOLO 100 MT T0604B-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00113204-ROTOLO 100 MT T0604B-100


D.O. del tubo applicabile: Da Ø 4 a Ø 12 mm
Temperatura di esercizio: da -40 a 100 °C per l'aria e da 0 a 70 °C per l'acqua.
T, tubi in nylon sistema metrico

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x400x250 mm
Peso1279 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Colorenero
Materialenylon 12
Lunghezza rullo100 m
Paese d'origineJP
124,26 IVA esclusa
/ Unità
151,60 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione