00924114-ART. TLM1210N-20

Tubi in fluropolimero TLM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TLM1210N-20
Rubix:999240814001827
Produttore:TLM1210N-20
EAN:3618036135145
00924114-ART. TLM1210N-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00924114-ART. TLM1210N-20


I tubi TLM sono tubi avanzati, flessibili, resistenti al calore e alle sostanze chimiche, compatibili con un'ampia gamma di fluidi e in grado di sopportare temperature fino a 260°C. Progettati per essere combinati con la vasta gamma di raccordi SMC, i tubi TLM offrono ai clienti una soluzione completa per le loro esigenze di tubazioni.
TLM, Tubi in fluoropolimero, Millimetri

Punti di forza

Buona resistenza chimica e al calore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1100 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno12 mm
Coloretrasparente
Materialecopolimero di tetrafluoroetilene perfluoroalcossi etere vinilico
Lunghezza rullo20 m
Paese d'origineJP
€ 441,26 IVA esclusa
/ Metro
€ 538,34 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione