Riferimenti
SMC:IDK06-200
Rubix:999221025045092
Produttore:IDK06-200
EAN:3618036082975

Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 4 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | trasparente |
Documenti
Dettagli del prodotto : 00705464-ARTICOLO IDK06-200
Tubi
IDK, Tubo anticondensa (Polimero di resina fluorurata)
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 39 g |
|---|---|
| Diametro interno | 4 mm |
| Diametro esterno | 6 mm |
| Colore | trasparente |
| Materiale | fluoropolimero |
| Lunghezza rullo | 0,2 m |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
| Paese d'origine | JP |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 77,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 94,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione