00126124-ARTICOLO TPS0604BU-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TPS0604BU-20
Rubix:999221025039366
Produttore:TPS0604BU-20
00126124-ARTICOLO TPS0604BU-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00126124-ARTICOLO TPS0604BU-20


La serie di tubi puliti TP è composta da un tubo in poliolefina (TPH) e da un tubo in poliolefina morbida (TPS). Entrambi sono disponibili in sei colori diversi e in fasci da 20 o 100 metri.

Punti di forza

•Tubo in poliolefine
Disponibile in 6 colori diversi
Disponibile in bobine da 20m o 100m
Adatto per applicazioni aria, gas e acqua

Informazioni tecniche


Attributi
Peso374 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloreblu
Materialeresina poliolefinica
Lunghezza rullo20 m
Paese d'origineJP
39,57 IVA esclusa
/ Unità
48,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione