00027681-ART. TRBU0805B-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TRBU0805B-20
Rubix:999240814001869
Produttore:ZK2A12K5RWA-08
00027681-ART. TRBU0805B-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00027681-ART. TRBU0805B-20


I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
TRBU, tubi ignifughi in poliuretano a doppio strato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1560 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenero
Materialenylon 11 (interno); pvc (esterno)
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
€ 115,42 IVA esclusa
/ Metro
€ 140,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione