00121027-ARTICOLO TU1208S1-100

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1208S1-100
Rubix:999221025039231
Produttore:TU1208S1-100
00121027-ARTICOLO TU1208S1-100

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreargento
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00121027-ARTICOLO TU1208S1-100


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Peso5250 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Coloreargento
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo100 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
€ 409,95 IVA esclusa
/ Unità
€ 500,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione