00934545-ARTICOLO TLM0604N-100

Tubi in fluropolimero TLM

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TLM0604N-100
Rubix:999221025047507
Produttore:TLM0604N-100
EAN:3618036135572

Riepilogo info tecniche

Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00934545-ARTICOLO TLM0604N-100


I tubi TLM sono tubi avanzati, flessibili, resistenti al calore e alle sostanze chimiche, compatibili con un'ampia gamma di fluidi e in grado di sopportare temperature fino a 260°C. Progettati per essere combinati con la vasta gamma di raccordi SMC, i tubi TLM offrono ai clienti una soluzione completa per le loro esigenze di tubazioni.
TLM, Tubi in fluoropolimero, Millimetri

Punti di forza

Buona resistenza chimica e al calore

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3460 g
Diametro interno4 mm
Diametro esterno6 mm
Coloretrasparente
Lunghezza rullo100 m
Paese d'origineJP
1022,25 IVA esclusa
/ Unità
1247,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione