TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846311

TUBO IN POLIAMIDE (PA)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:846311
Rubix:170000000535146
EAN:3660338081637
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846311

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 846311


MECALINE Tubi in poliammide realizzati con poliammidi a catena lunga ad alte prestazioni per applicazioni industriali e automobilistiche. Ampia compatibilità chimica. Resistente a molti liquidi aggressivi. Eccellenza nelle qualità meccaniche. Intervallo di temperatura: da -60°C a +130°C

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno8 mm
Diametro esterno10 mm
Coloreblu
Materialepa
Lunghezza rullo25 m
63,51 IVA esclusa
/ Rotoli
77,48 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione