Riferimenti
Mecaline:785588
Rubix:170000000533030
EAN:3660338032417


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | blu |
Documenti
Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785588
Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 7 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 10 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | pu |
| Lunghezza rullo | 25 m |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,32 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 99,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione