TUBO IN BIPOLIMERO BI PO ROSSO 100M 4X2,5 860525

TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860525
Rubix:170000000538329
EAN:3660338153839
TUBO IN BIPOLIMERO BI PO ROSSO 100M 4X2,5 860525

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorerosso
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN BIPOLIMERO BI PO ROSSO 100M 4X2,5 860525


Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorerosso
Materialebi-po
Lunghezza rullo100 m
€ 56,83 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 69,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione