98C2.5X4-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIURETANO ELASTOLLAN C 98 2.5X4 AZZURRO
Elastollan C 98 Tubo Lineare Flessibile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mebra Plastik:98C2.5X4 - AZZURRO
Rubix:999200100117074


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | blu |
Dettagli del prodotto : 98C2.5X4-TUBO LINEARE FLESSIBILE IN POLIURETANO ELASTOLLAN C 98 2.5X4 AZZURRO
Tubo in poliuretano base estere flessibile
Durezza 52 Shore D
Durezza 52 Shore D
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 2,5 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 4 mm |
| Colore | blu |
| Materiale | poliuretano |
| Lunghezza rullo | 100 m |
| Temperatura minima | -40 °C |
| Temperatura massima | 60 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 0,24 IVA esclusa
/ Metro
€ 0,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione