TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 100M 4X2,5 860522

TUBO IN BIPOLIMERO (BI-PO)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:860522
Rubix:170000000538326
EAN:3660338153808
TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 100M 4X2,5 860522

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO IN BIPOLIMERO BI PO NERO 100M 4X2,5 860522


Il tubo MECALINE Bi-Polimero è molto innovativo e combina in un unico prodotto le migliori proprietà del poliuretano e della poliammide. Una ricetta esclusiva di copolimeri che garantisce al tubo elevata flessibilità e comportamento all'attorcigliamento, ottima stabilità dimensionale, buona resistenza all'idrolisi, buona resistenza chimica, ottima resistenza alla temperatura (da -40°C a +100°C).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Colorenero
Materialebi-po
Lunghezza rullo100 m
€ 56,27 IVA esclusa
/ Rotoli
€ 68,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione