197065-TUBO IN PLASTICA PFAN-12X1,75-NT

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PFAN-12X1,75-NT
Rubix:160000000590758
Produttore:197065
EAN:4052568081812
197065-TUBO IN PLASTICA PFAN-12X1,75-NT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8,4 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197065-TUBO IN PLASTICA PFAN-12X1,75-NT


Tubo in plastica PFAN-12X1,75-NT Omologato per l'industria alimentare, per temperature fino a 150 °C. Diametro esterno=12 mm, Raggio di curvatura influente sulla portata=165 mm, Diametro interno=8,4 mm, Raggio min. di curvatura=29 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 16 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)700x680x100 mm
Peso130 g
Diametro interno8,4 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenaturale
Materialein plastica
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
€ 57,47 IVA esclusa
/ Metro
€ 70,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione