00027686-ARTICOLO TRBU0805BU-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
SMC:TRBU0805BU-20
Rubix:999221025032597
Produttore:VCHR40-10G
EAN:3618036618600
00027686-ARTICOLO TRBU0805BU-20
Riepilogo info tecniche
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 00027686-ARTICOLO TRBU0805BU-20


I tubi a doppio strato resistenti alle fiamme della Serie TRB sono adatti per le tubazioni dell'aria e dell'acqua in ambienti in cui le scintille delle saldatrici a punti, ecc. possono rappresentare un problema. Il design a doppio strato utilizza una resina resistente alle fiamme (equivalente allo standard UL-94 V-0) per lo strato esterno. Il sereis TRB è disponibile in una varietà di colori. Sono disponibili rotoli da 100 metri per tutti i tipi di colore.
TRBU, tubi ignifughi in poliuretano a doppio strato

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1601 g
Diametro interno5 mm
Diametro esterno8 mm
Coloreblu
Materialepoliuretano (tubo interno); poliolefina (strato esterno)
Lunghezza rullo20 m
Paese d'origineJP
Mostra UNSPSC / ECL@SS
115,42 IVA esclusa
/ Unità
140,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione