197063-TUBO IN PLASTICA PFAN-8X1,25-NT

Tubi pneumatici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PFAN-8X1,25-NT
Rubix:160000000590756
Produttore:197063
EAN:4052568044886
197063-TUBO IN PLASTICA PFAN-8X1,25-NT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,9 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197063-TUBO IN PLASTICA PFAN-8X1,25-NT


Tubo in plastica PFAN-8X1,25-NT Approvato per l'uso nel settore alimentare, per temperature fino a 150° C Diametro esterno=8 mm, Raggio di curvatura rilevante per la portata=110 mm, Diametro interno=5,9 mm, Raggio di curvatura minimo=25 mm, Pressione di esercizio dipendente dalla temperatura=-0,95 - 15 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)530x530x80 mm
Peso54,4 g
Diametro interno5,9 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenaturale
Materialepfa
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima150 °C
€ 26,42 IVA esclusa
/ Metro
€ 32,23 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione