00028388-ART. TU1208B-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU1208B-20
Rubix:999240814001846
Produttore:TU1208B-20
EAN:3618036612028
00028388-ART. TU1208B-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028388-ART. TU1208B-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x440x320 mm
Peso1678 g
Diametro interno8 mm
Diametro esterno12 mm
Colorenero
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Paese d'origineJP
Codice doganale39173200
€ 82,04 IVA esclusa
/ Metro
€ 100,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione