197396-TUBO DUO IN PLASTICA PUN-H-4X0,75-DUO

PUN Tubo flessibile esterno calibrato

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:PUN-H-4X0,75-DUO
Rubix:160000000590884
Produttore:197396
EAN:4052568045258
197396-TUBO DUO IN PLASTICA PUN-H-4X0,75-DUO

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,6 mm
Diametro esterno4 mm
Coloremulticolore
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 197396-TUBO DUO IN PLASTICA PUN-H-4X0,75-DUO


Tubo DUO in plastica PUN-H-4X0,75-DUO Omologato per l'industria alimentare. (resistente all'idrolisi) Diametro esterno=4 mm, Raggio di curvatura influente sulla portata=16 mm, Diametro interno=2,6 mm, Raggio min. di curvatura=8 mm, Pressione d'esercizio in funzione della temperatura=-0,95 - 10 bar

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x280x100 mm
Peso20 g
Diametro interno2,6 mm
Diametro esterno4 mm
Coloremulticolore
Materialepoliuretano (tpe-u), a base di etere (resistente all'idrolisi)
Lunghezza rullo50 m
Pressione minima di esercizio-0,95 bar
Temperatura minima-35 °C
Temperatura massima60 °C
€ 1,34 IVA esclusa
/ Metro
€ 1,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione