00028112-ART. TU0425C-20

Tubi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:TU0425C-20
Rubix:999240814001865
Produttore:TU0425C-20
00028112-ART. TU0425C-20

Riepilogo info tecniche

Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloretrasparente
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00028112-ART. TU0425C-20


I tubi della Serie TU rappresentano un nuovo standard di alta qualità nei tubi in poliuretano di dimensioni metriche. La serie TUH, tubazione in poliuretano duro, è disponibile nel tipo standard o ad alta pressione, mentre TUS è una tubazione in poliuretano morbido.
TU, tubi in poliuretano, sistema metrico

Punti di forza

-Estremamente flessibile

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x355x320 mm
Peso181 g
Diametro interno2,5 mm
Diametro esterno4 mm
Coloretrasparente
Materialepoliuretano
Lunghezza rullo20 m
Temperatura minima-20 °C
Paese d'origineJP
€ 9,27 IVA esclusa
/ Metro
€ 11,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione