TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785586

TUBO IN POLIURETANO (PU)

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:785586
Rubix:170000000533028
EAN:3660338032394
TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785586

Riepilogo info tecniche

Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenaturale
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : TUBO CALIBRATO ESTERNAMENTE 785586


Tubi MECALINE in poliuretano Shore 98 A, flessibili traslucidi o colorati con grande flessibilità con ottima flessibilità ed elevata precisione dimensionale. Questi tubi sono particolarmente indicati per il mercato pneumatico, quando è necessario un raggio di curvatura stretto per l'installazione in spazi molto stretti e di difficile accesso. Campo di temperatura: da -40°C a +60°C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno5,5 mm
Diametro esterno8 mm
Colorenaturale
Materialepu
Lunghezza rullo25 m
€ 54,04 IVA esclusa
/ Pacchetto
€ 65,93 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione